Motion
89678734
Diam de cabeza de 1/2" x 1/2" de grosor, B121, extremo esférico, Punto de montaje de óxido de aluminio rosa, Grado medio, Grano de 60 , 62,420 RPM
Artículo MI #06278351
No. Fabricante 89678734
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 1/2" x 1/2" de grosor, B121, extremo esférico, Punto de montaje de óxido de aluminio rosa, Grado medio, Grano de 60 , 62,420 RPM
Artículo MI #06278351
No. Fabricante 89678734

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    62420
  • Forma de punto
    Bola
  • Código de forma de punto
    B121

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291648 B121 1/8"SHK 60G ROSA
  • Los puntos de goma con forma de bola son ideales para su uso cuando las ruedas abrasivas pequeñas no pueden alcanzarse.Se utilizan comúnmente para aplicaciones de mezcla y acabado en cerámica, aceros y metal.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron