Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Grosor de la cabeza1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante662532550745
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.44470
- Forma de puntoCilindro
- Código de forma de puntoW185
Descripción general
- Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.