Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del borde frontal1-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- GradoMulta
- Número de grano100.0
- RPM Máx.5730
- PorosidadNo poroso, no poroso
- Color de la ruedaVerde
- Dureza de la ruedaI
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
- Copa de descascarillado Más dura que la cerámica, el carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido
- Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.