Motion
89694822
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza H, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado grueso, 3,600 RPM máx., Sin empotrar
Artículo MI #06278551
No. Fabricante 89694822
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza H, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado grueso, 3,600 RPM máx., Sin empotrar
Artículo MI #06278551
No. Fabricante 89694822
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.
  • Grado
    Tosca, tosca
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Color de la rueda
    Ruby
  • Dureza de la rueda
    H
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269919 7X1/2X1-1/4" 46H A/O
  • Rueda recta vitrificada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"