Motion
89694863
Rueda de esmerilado Tru-Maxx
Artículo MI #06278555
No. Fabricante 89694863
Precio35.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado Tru-Maxx
Artículo MI #06278555
No. Fabricante 89694863

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Porosidad
    No poroso
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • Color de la rueda
    Ruby
  • Dureza de la rueda
    J
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269926 7X1/2X1-1/4" 80J A/O
  • Rueda recta vitrificada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"