Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del borde frontal1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de bonoVitrificado
- ColorVerde
- GradoMulta
- Número de grano120.0
- RPM Máx.3600
- Cantidad del paquete1
- PorosidadNo poroso, no poroso
- EspecificaciónA47466-120-I
- Color de la ruedaVerde
- Dureza de la ruedaI
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo 2
Descripción general
- Rueda cilíndrica Más dura que la cerámica, el carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido
- Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.