Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del borde frontal1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoVitrificado
- ColorVerde
- GradoTosca
- Número de grano46.0
- RPM Máx.3600
- Cantidad del paquete1
- PorosidadNo poroso, no poroso
- Especificación32A46-KVBE
- Color de la ruedaVerde
- Dureza de la ruedaK
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo 2
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
- Rueda cilíndrica