Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2813 pulg.,9/32 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 in5/8 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.1250 in1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material12L14
- TipoRedondo biselado
Descripción general
- El acero al carbono endurecido de la carcasa es menos quebradizo que el acero al carbono y no se fracturará bajo alta tensión.