Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento14
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.045 pulg.
- Diámetro exterior13.0900 pulg.
Details
- ColorNegro
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Caballos de fuerza a 100 RPM37 CV
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante14E MANGA
- Número de Upc del fabricante698672920193
- MaterialEPDM
- RPM Máx.2200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +275 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieSure-Flex PlusA
- Construcción de la mangaDos piezas con anillo
- Código de tipo de manguitoE
- Rigidez68755 pulg.·lb/rad
- Capacidad de par23400 pulg.
- UPC_NO698672920193
Descripción general
Descripción del fabricante
14E MANGUITO DE EPDM SF+