Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro1-7/8 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.010 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.1 CV
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante698672920216
- MaterialEPDM
- PS máx. a 1750 RPM2.2 HP
- PS máx. a 3500 RPM4.3 HP
- RPM Máx.9200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +275 °F
- Herramienta de selección de productos
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- Vídeo del producto
- SerieSure-Flex Plus, S-Flex
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Material de la mangaEPDM
- Código de tipo de manguitoJE
- Rigidez229 pulg.·lb/rad
- Capacidad de par78 pulg.
- UPC_NO698672920216