Motion
3JS
Manguito de EPDM 3JES , construcción dividida
Artículo MI #06282162
No. Fabricante 3JS
Precio18.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de EPDM 3JES , construcción dividida
Artículo MI #06282162
No. Fabricante 3JS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.010 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 CV
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698672920247
  • Material
    EPDM
  • PS máx. a 1750 RPM
    2.2 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    4.3 HP
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +275 °F
  • Herramienta de selección de productos
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Vídeo del producto
  • Serie
    Sure-Flex Plus, S-Flex
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Material de la manga
    EPDM
  • Código de tipo de manguito
    JS
  • Rigidez
    229 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    78 pulg.
  • UPC_NO
    698672920247

Descripción general

Descripción del fabricante
3JES MANGUITO SF+ DIVIDIDO EPDM