Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro3-3/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1-7/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.9 CV
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante698672920384
- MaterialEPDM
- PS máx. a 1750 RPM16 HP
- PS máx. a 3500 RPM32 HP
- RPM Máx.6000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +275 °F
- Herramienta de selección de productos
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- Vídeo del producto
- SerieSure-Flex Plus, S-Flex
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Material de la mangaEPDM
- Código de tipo de manguitoJE
- Rigidez1718 pulg.·lb/rad
- UPC_NO698672920384