Motion
6JNS MANGA

TB WOODS
6JNS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 6, JNS, construcción dividida de una pieza, material de neopreno, 6000 rpm
Artículo MI #06282178
No. Fabricante 6JNS SLEEVE
Precio67.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
6JNS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 6, JNS, construcción dividida de una pieza, material de neopreno, 6000 rpm
Artículo MI #06282178
No. Fabricante 6JNS SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro con punto verde
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.9 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6JNS MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672920407
  • Material
    Neopreno
  • PS máx. a 1750 RPM
    16 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    32 HP
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Código de tipo de manguito
    JNS
  • Rigidez
    1718 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    585 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    585 pulg-lbs
  • UPC_NO
    698672920407

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA 6JNS NEO SPLIT SF+