Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.020 pulg.
- Diámetro exterior4.3400 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.5 CV
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante7JS MANGA
- Número de Upc del fabricante698672920476
- MaterialEPDM
- PS máx. a 1750 RPM26 HP
- PS máx. a 3500 RPM52 HP
- RPM Máx.5250 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +275 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieSure-Flex PlusA
- Construcción de la mangaDivisión de una pieza
- Código de tipo de manguitoJS
- Rigidez2769 pulg.·lb/rad
- Capacidad de par940 pulg.
- UPC_NO698672920476