Motion
7N MANGA

TB WOODS
7N SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 7, N, Dos piezas con construcción de anillo, Material de neopreno, 5250 rpm
Artículo MI #06282186
No. Fabricante 7N SLEEVE
Precio120.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
7N SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 7, N, Dos piezas con construcción de anillo, Material de neopreno, 5250 rpm
Artículo MI #06282186
No. Fabricante 7N SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.020 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3400 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro con punto verde
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.5 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7N MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672920483
  • Material
    Neopreno
  • PS máx. a 1750 RPM
    26 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    52 HP
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Construcción de la manga
    Dos piezas con anillo
  • Código de tipo de manguito
    N
  • Rigidez
    2769 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    940 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    940 pulg-lbs
  • UPC_NO
    698672920483

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA DE NEOPRENO SF+ 7N