Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.020 pulg.
- Diámetro exterior5.0600 pulg.
Detalles
- ColorNegro con punto verde
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Caballos de fuerza a 100 RPM2.3 CV
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8JNS MANGA
- Número de Upc del fabricante698672920520
- MaterialNeopreno
- PS máx. a 1750 RPM41 HP
- PS máx. a 3500 RPM82 HP
- RPM Máx.4500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +200 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieSure-Flex PlusA
- Construcción de la mangaDivisión de una pieza
- Código de tipo de manguitoJNS
- Rigidez4335 pulg.·lb/rad
- Capacidad de par1475 pulg.
- Clasificación de par (pulg.-lb)1475 pulg-lbs
- UPC_NO698672920520