Motion
9E MANGA

TB WOODS
9E SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 9, E, Dos piezas con construcción de anillo, Material EPDM, 3750 rpm
Artículo MI #06282193
No. Fabricante 9E SLEEVE
Precio192.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
9E SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 9, E, Dos piezas con construcción de anillo, Material EPDM, 3750 rpm
Artículo MI #06282193
No. Fabricante 9E SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$192.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.025 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.7 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    9E MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672920551
  • Material
    EPDM
  • PS máx. a 1750 RPM
    65 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    130 HP
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Construcción de la manga
    Dos piezas con anillo
  • Código de tipo de manguito
    E
  • Rigidez
    6875 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    2340 pulg.
  • UPC_NO
    698672920551

Descripción general

Descripción del fabricante
9E MANGUITO DE EPDM SF+