Motion
02470078
1-8, 2-13/32" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/2", Émbolo de resorte roscado de acero - 1/2" Máx. Diámetro del émbolo, 2-13/32" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 10 lb, Fuerza final de finalización de 25 lb, 3/8" Hex
Artículo MI #06283834
No. Fabricante 02470078
Precio49.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8, 2-13/32" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/2", Émbolo de resorte roscado de acero - 1/2" Máx. Diámetro del émbolo, 2-13/32" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 10 lb, Fuerza final de finalización de 25 lb, 3/8" Hex
Artículo MI #06283834
No. Fabricante 02470078

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    2-13/32 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/8 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.4990 pulg.
  • Longitud del émbolo
    2-13/32 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    2-13/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    25.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    10.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    1/2 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
57184G 1-8 25LBS ACERO GIBRALTAR SPR PL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.