Motion
02712289
6-32, 17/32" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/16", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.045" Máx. Diámetro del émbolo, 17/32" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 0.5 lb, Fuerza final de finalización de 1.5 lb, 1/16" Hex
Artículo MI #06283854
No. Fabricante 02712289
Precio30.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6-32, 17/32" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/16", Émbolo de resorte roscado de acero - 0.045" Máx. Diámetro del émbolo, 17/32" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 0.5 lb, Fuerza final de finalización de 1.5 lb, 1/16" Hex
Artículo MI #06283854
No. Fabricante 02712289

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    17/32 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/16 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0450 pulg.
  • Longitud del émbolo
    17/32 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    17/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    6-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    1.50 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Delrin
  • Proyección del émbolo
    1/16 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
57185G 6-32 1.5 LB DE DELRIN GIBRALTAR SPR
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.