Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Altura del cabezal5/16 pulg.
- Longitud2-5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Diámetro de la punta3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalEstriado
- MaterialAcero
- Rosca estándarUNC
- Material de la boquillaAcero
- Ángulo giratorio de la punta20.00
- Tipo de boquillaAlmohadilla giratoria
Descripción general
- Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.