Motion
64254246
0.312" Diámetro de la nariz, 7/16" Longitud de la nariz, 5/8" Diámetro del cuello, Pin de localización recto de diamante Slip Fit; Acero con bajo contenido de carbono, 5/16" Diámetro de la cola, 1-3/16" OAL, Aliviado, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06283998
No. Fabricante 64254246
Precio52.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.312" Diámetro de la nariz, 7/16" Longitud de la nariz, 5/8" Diámetro del cuello, Pin de localización recto de diamante Slip Fit; Acero con bajo contenido de carbono, 5/16" Diámetro de la cola, 1-3/16" OAL, Aliviado, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06283998
No. Fabricante 64254246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del bisel
    3/32in
  • Diámetro del collar
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    0.3120in
  • Longitud de la nariz
    7/16in
  • Longitud total
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Forma de la nariz
    Diamante Slip Fit
  • Tolerancia
    +0.0000in

Descripción general

Descripción del fabricante
49313G .3120X5/16X1-3/16 GIBRALTAR
  • El acero con bajo contenido de carbono ofrece un alto grado de resistencia a la corrosión y es maleableNo es tan fuerte como los aceros con contenido medio o alto de carbono.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron