Motion
77864171
3/8-16 Conjunto de husillo con abrazadera de punta de tapa de acero al carbono; 4-3/4" Longitud de rosca, 5-3/4" OAL, Usar con abrazaderas de palanca
Artículo MI #06287909
No. Fabricante 77864171
Precio5.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Conjunto de husillo con abrazadera de punta de tapa de acero al carbono; 4-3/4" Longitud de rosca, 5-3/4" OAL, Usar con abrazaderas de palanca
Artículo MI #06287909
No. Fabricante 77864171

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Diámetro de la superficie de la punta
    0.6000 pulg.

Detalles

  • Material del husillo
    Acero al carbono
  • Dureza del tapón de la boquilla
    70-80A
  • Material del tapón de la boquilla
    Neopreno
  • Tipo de boquilla
    Tapa

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-S-NP8 3/8-16THD5.75X.63X4.75