Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1/2 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1 pulg.
- Longitud del mango5 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Recubrimiento de acabadoElectropulido
- Grado316
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosFijo
- HombroSin hombro
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.