Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior del ojo2-1/2 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
- Longitud de la rosca3 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- GradoC-1035
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.