Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-13/16 pulg.
- Diámetro exterior del ojo3-9/16 pulg.
- Longitud del mango4-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca4-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- GradoC-1035
- MaterialAcero
- Tipos de productosFijo
- HombroSin hombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.