Motion
64498892
5/16-18, 2" OAL, acero inoxidable, almohadilla giratoria;acabado de óxido negro, diámetro de la almohadilla de 0.24", longitud de la rosca de 1-51/64", 7.5°ángulo giratorio, llave hexagonal de 5/32"
Artículo MI #06289634
No. Fabricante 64498892
Precio15.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, 2" OAL, acero inoxidable, almohadilla giratoria;acabado de óxido negro, diámetro de la almohadilla de 0.24", longitud de la rosca de 1-51/64", 7.5°ángulo giratorio, llave hexagonal de 5/32"
Artículo MI #06289634
No. Fabricante 64498892

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    0.2400 pulg.
  • Ángulo giratorio
    7.50
  • Longitud de la rosca
    1-51/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ISO 9001
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la almohadilla
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
SSC335-G 5/16-18X1-51/64 ALMOHADILLA DE ACERO INOXIDABLE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"