Motion
65219834
5/8-11, Diámetro de la bola de 0.375 in, Longitud del cuerpo de 63/64 in, Alcance de la bola máx. de 0.096 in, Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero, Bola de acero, Fuerza final inicial de 7 lb, Fuerza final de 50 lb, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06289650
No. Fabricante 65219834
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11, Diámetro de la bola de 0.375 in, Longitud del cuerpo de 63/64 in, Alcance de la bola máx. de 0.096 in, Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero, Bola de acero, Fuerza final inicial de 7 lb, Fuerza final de 50 lb, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06289650
No. Fabricante 65219834
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.3750 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.9844 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    50.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    7.00 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0960 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10022 5/8-11 50LB W/LCK EL GIBRALTAR ST
  • Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo