Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.4370 pulg.
- Diámetro del cuerpo0.5000 pulg.
- Longitud del cuerpo1.2180 pulg.
Details
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final9.00 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- BridaNo
- Fuerza final inicial4.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Alcance máximo de la bola0.1610 pulg.
- Tolerancia+0.0010 pulg., +0.0020 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
10605 .437X1.218 GIBRALTAR DE ACERO INOXIDABLE LITE