Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.2500 pulg.
- Diámetro del cuerpo0.3120 pulg.
- Longitud del cuerpo0.6880 pulg.
Detalles
- Material de la bolaDelrin
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final5.00 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- BridaNo
- Fuerza final inicial2.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Alcance máximo de la bola0.0900 pulg.
- Tolerancia+0.0010 pulg., +0.0020 pulg.