Motion
60931649
Longitud del cuerpo de 0.44" x diámetro del cuerpo de 3/16", fuerza final de inicio de 1 lb a 2.5 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero inoxidable, diámetro de bola de 5/32", alcance máximo de la bola de 0.058", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289835
No. Fabricante 60931649
Precio19.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 0.44" x diámetro del cuerpo de 3/16", fuerza final de inicio de 1 lb a 2.5 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero inoxidable, diámetro de bola de 5/32", alcance máximo de la bola de 0.058", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289835
No. Fabricante 60931649

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1560 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.1880 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.4400 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    2.50 lb
  • Brida
    No
  • Fuerza final inicial
    1.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.0580 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0010 pulg., +0.0020 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10601SS .156X.440 GIBRALTAR DE ACERO INOXIDABLE LITE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good