Motion
77412989
3/8-16, Rosca macho externa, Acero, Cabezal de orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, 3/8" Diámetro de mango, 3-1/2" del centro al extremo del orificio, Grado C-1035 y C-1030, 3/4" Longitud de rosca
Artículo MI #06289894
No. Fabricante 77412989
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Rosca macho externa, Acero, Cabezal de orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, 3/8" Diámetro de mango, 3-1/2" del centro al extremo del orificio, Grado C-1035 y C-1030, 3/4" Longitud de rosca
Artículo MI #06289894
No. Fabricante 77412989
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    13/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A521
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    3-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1035, C-1030
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de rosca
    Externo (macho)

Descripción general

Descripción del fabricante
3A-MACH.-G 3/8-16X3.5"C1030/C1035
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.