Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior de la cabeza1-1/4 pulg.
- Grosor de la cabeza5/8 pulg.
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
- Longitud de la rosca2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM A193-B7
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalOrificio ocular
- Del centro del orificio al extremo3-1/2 pulg.
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material4140
- Rosca estándarUNC
- Tipo de roscaExterno (macho)
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.