Motion
74649229
Poste de 11/16 in, 1-3/8 in de recorrido, 6 in OAL x 1-3/4 in de ancho total x 7/8 in de alto total, abrazadera de tacón; acero forjado de grado ASTM A521 clase CA, ranura de 2-1/16 in de largo x 11/16 in de ancho, roscado
Artículo MI #06289925
No. Fabricante 74649229
Precio56.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de 11/16 in, 1-3/8 in de recorrido, 6 in OAL x 1-3/4 in de ancho total x 7/8 in de alto total, abrazadera de tacón; acero forjado de grado ASTM A521 clase CA, ranura de 2-1/16 in de largo x 11/16 in de ancho, roscado
Artículo MI #06289925
No. Fabricante 74649229

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Longitud de ranura
    2-1/16 pulg.
  • Ancho de la ranura
    11/16 pulg.
  • Tamaño del poste
    11/16 pulg.
  • Viaje
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero forjado
  • Calidad del material
    ASTM A521, Clase CA
  • Estilo de correa
    Abrazadera del talón - Perforada
  • Conocido
    No
  • Tocado
    Sí
  • Profundidad roscada
    5/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SID-902A-G ABRAZADERA PLANA ROSCADA DE 6"