Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza30.00 mm
- Altura del cabezal11.00 mm
- Longitud39.50 mm
- Diámetro del hombro16.00 mm
- Tamaño de la roscaM8x1.25
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Color de la cabezaNegro
- Material del cabezalPlástico
- Tipo de cabezalEstriado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.