Motion
01599869
1/4-20, 3/4" Longitud de la rosca, 1/4" Diámetro del orificio, Acero, Perno oscilante;Acabado de óxido negro, Grado 1045, 5/16" Grosor de la cabeza, 1-1/2" del centro al extremo del orificio
Artículo MI #06290267
No. Fabricante 01599869
Precio15.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, 3/4" Longitud de la rosca, 1/4" Diámetro del orificio, Acero, Perno oscilante;Acabado de óxido negro, Grado 1045, 5/16" Grosor de la cabeza, 1-1/2" del centro al extremo del orificio
Artículo MI #06290267
No. Fabricante 01599869

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Del centro del orificio al extremo
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1045
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno oscilante

Descripción general

Descripción del fabricante
832700-G 1/4-20X3/4" COLUMPIO GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • Los pernos oscilantes tienen cabezas gruesas, mangos cortos y roscas que no se extienden hasta la cabeza. Sus cabezas grandes y anchas les dan más espacio libre para pivotar en aplicaciones de enlace.