Motion
77416253
1/2-13 Rosca, 2" Longitud de la rosca, 4" Longitud bajo la cabeza, Perno en T de acero; 7/8" Ancho de la cabeza x 5/16" Altura de la cabeza, Grado 5
Artículo MI #06290292
No. Fabricante 77416253
Precio22.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 Rosca, 2" Longitud de la rosca, 4" Longitud bajo la cabeza, Perno en T de acero; 7/8" Ancho de la cabeza x 5/16" Altura de la cabeza, Grado 5
Artículo MI #06290292
No. Fabricante 77416253

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    5/16 pulg.
  • Anchura del cabezal
    7/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno en T

Descripción general

Descripción del fabricante
841008-G 1/2X13X4" GIBRALTAR TRT CALOR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales