Motion
77416345
5/8-11 Rosca, 2" Longitud de la rosca, 2-1/2" Longitud bajo la cabeza, Perno en T de acero; 1-1/8" Ancho de la cabeza x 13/32" Altura de la cabeza, Grado 5
Artículo MI #06290301
No. Fabricante 77416345
Precio24.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 Rosca, 2" Longitud de la rosca, 2-1/2" Longitud bajo la cabeza, Perno en T de acero; 1-1/8" Ancho de la cabeza x 13/32" Altura de la cabeza, Grado 5
Artículo MI #06290301
No. Fabricante 77416345

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    13/32 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno en T

Descripción general

Descripción del fabricante
841105-G 5/8-11X2-1/2" GIBRALTAR CALOR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales