Motion
73224131
3/8-16 Rosca, 1-1/4" Longitud de la rosca, 1-1/2" Longitud bajo la cabeza, Perno en T de acero; 11/16" Ancho de la cabeza x 1/4" Altura de la cabeza, Grado 5
Artículo MI #06290314
No. Fabricante 73224131
Precio17.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Rosca, 1-1/4" Longitud de la rosca, 1-1/2" Longitud bajo la cabeza, Perno en T de acero; 11/16" Ancho de la cabeza x 1/4" Altura de la cabeza, Grado 5
Artículo MI #06290314
No. Fabricante 73224131

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Anchura del cabezal
    11/16 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno en T

Descripción general

Descripción del fabricante
841503-G 3/8-16X1-1/2" PERNO EN T GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good