Motion
77413631
1/4" Diámetro del hombro x 1/4" Longitud del hombro, #10-24 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;1137 Acero, Acabado de óxido negro, 3/16" Altura de la cabeza x 3/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06290378
No. Fabricante 77413631
Precio8.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diámetro del hombro x 1/4" Longitud del hombro, #10-24 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;1137 Acero, Acabado de óxido negro, 3/16" Altura de la cabeza x 3/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06290378
No. Fabricante 77413631

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1137
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
831202-G 10-24X.250X1/4" CALCETINES GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.