Motion
77413748
5/16" Diámetro del hombro x 1/2" Longitud del hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;1137 Acero, Acabado de óxido negro, 7/32" Altura de la cabeza x 7/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06290389
No. Fabricante 77413748
Precio11.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Diámetro del hombro x 1/2" Longitud del hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;1137 Acero, Acabado de óxido negro, 7/32" Altura de la cabeza x 7/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06290389
No. Fabricante 77413748

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/32 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Diámetro del hombro
    5/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/2 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1137
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
831305-G 1/4-20X.3125X1/2" GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.