Motion
77413789
3/8" Diámetro del hombro x 1/4" Longitud del hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;1137 Acero, Acabado de óxido negro, 1/4" Altura de la cabeza x 9/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06290393
No. Fabricante 77413789
Precio11.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Diámetro del hombro x 1/4" Longitud del hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;1137 Acero, Acabado de óxido negro, 1/4" Altura de la cabeza x 9/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06290393
No. Fabricante 77413789

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    9/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1137
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
831402-G 5/16-18X.375X1/4" GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"