Motion
292/600-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
292/600-E1-MB

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 800 mm D.E., 122 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #06291591
No. Fabricante 292/600-E1-MB
Precio97,660.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
292/600-E1-MB

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 800 mm D.E., 122 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #06291591
No. Fabricante 292/600-E1-MB
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
Precio97,660.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    600 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    800 mm
  • En general Ancho  
    122 mm
  • Peso
    363.762 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos axiales esféricos 292..-E1-MB, con anillo de brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    730 rpm
  • Velocidad máxima
    730 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    292

Descripción general

Descripción del fabricante
292/600-E1-MB