Motion
TCR110 194.60

DODGE
TCR110 194.60

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 194.6:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 5.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06291629
No. Fabricante TCR110 194.60
Precio85,788.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR110 194.60

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 194.6:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 5.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06291629
No. Fabricante TCR110 194.60
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
Su precio$85,788.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR110
  • RPM máximas de salida
    61 rpm
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    127 mm
  • Relación
    194.6:1
  • Peso
    2820 lb

Detalles

  • Relación real
    189 : 1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782477041648
  • Potencia de entrada máxima
    39.6 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • UPC_NO
    782477041648

Descripción general

Descripción del fabricante
269028 TCR110 194.6:1 CONJUNTO DEL REDUCTOR