Motion
85259083
1/8", punta de 140°, broca de canal recto de metal duro integral, acabado brillante, longitud de canal de 7/8", 1-7/8" OAL
Artículo MI #06291941
No. Fabricante 85259083
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8", punta de 140°, broca de canal recto de metal duro integral, acabado brillante, longitud de canal de 7/8", 1-7/8" OAL
Artículo MI #06291941
No. Fabricante 85259083
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/8 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    140°
  • Longitud del canal
    8750 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Metal duro integral
  • Tipo de broca
    Broca de canal recto
  • Calidad del material
    C2
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Serie
    470
  • Con refrigeración interna
    No
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
COCHE DE 470-101250 1/8 140 GRADOS RHC ATRAX S/CAR
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad (HSS) Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Las brocas de canal recto se utilizan para taladrar orificios en aceros endurecidos y de alta resistencia sobre 50 HRC. El canal recto permite taladrar orificios profundos.