Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cartucho2.50 pulg.
- Longitud del cartucho20.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cartuchoHerida de cuerda
- Material central del núcleoPolipropileno
- Diferencial de presión de cambio35 psid
- Descripción Palabra claveMedios filtrantes de polipropileno de la FDA
- Presión diferencial50 psid
- Material de la tapa del extremoPolipropileno
- Estilo de tapa de extremoDOE
- Material de membrana de medios filtrantesPolipropileno de la FDA
- Catálogo del fabricante
- Clasificación de micras10.00 μm
- Aplicaciones típicasProductos químicos, productos de consumo, aceites comestibles, alimentos y bebidas, tintas, aceites lubricantes, pinturas, petroquímicos, farmacéuticos, fotográficos, soluciones de revestimiento, tratamiento de residuos, agua