Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante4506
- RPM máximas de salida2.33 rpm
- Par de salida máximo15480 pulg-lbs a 2.33 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación750:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío30 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24 pulg.
- Peso189 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-37451
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798991955
- Potencia de entrada máxima1.320 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie4500
- UPC_NO662798991955
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton