Motion
85559490
Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 180 , OAL de 1/4" de ancho x 12" de ancho; óxido de aluminio, muy fino, recubierto
Artículo MI #06293543
No. Fabricante 85559490
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 180 , OAL de 1/4" de ancho x 12" de ancho; óxido de aluminio, muy fino, recubierto
Artículo MI #06293543
No. Fabricante 85559490
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    12 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    180

Descripción general

Descripción del fabricante
7452 1/4X12" 180G A/O. TRU-MAXX ARENA
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"