Motion
MTA TAMAÑO 3203, 21:1, 250 CARA EN C

DODGE
MTA SIZE 3203, 21:1, 250 C-FACE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 21:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #06296100
No. Fabricante MTA SIZE 3203, 21:1, 250 C-FACE
Precio7,913.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 3203, 21:1, 250 C-FACE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 21:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #06296100
No. Fabricante MTA SIZE 3203, 21:1, 250 C-FACE
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
Su precio$7,913.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 8.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    3
  • Diámetro del eje de entrada
    0.6870 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    20.96
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M3H21T25C
  • Número de Upc del fabricante
    782476756130
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 250TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M3H
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • UPC_NO
    782476756130

Descripción general

Descripción del fabricante
M3H21T25C MTA TAMAÑO 3203, 21:1, 250 C-FAC