Motion
55224679

PRO-SAFE
55224679

Cinta de salida y suelo de PVC de 3" x 100'; 50 mil, blanca, color liso, tráfico general
Artículo MI #06304281
No. Fabricante 55224679
Precio561.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
55224679

Cinta de salida y suelo de PVC de 3" x 100'; 50 mil, blanca, color liso, tráfico general
Artículo MI #06304281
No. Fabricante 55224679

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio561.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    100 pies
  • Grosor
    50 mil
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Respaldo adhesivo
    Respaldo adhesivo
  • Color
    Blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Material
    PVC
  • Resistencia máxima a la temperatura
    180 °F
  • Número de artículo MSC
    55224679
  • Patrón
    Color sólido
  • Tipo de producto
    Cinta adhesiva de seguridad y marcado de suelos con adhesivo
  • Propiedades especiales del color
    Sin propiedades de color especiales
  • Tipo de superficie
    Antideslizamiento
  • Material de la cinta
    PVC
  • Tipo de tráfico
    Tráfico general
  • Tipo
    Cinta

Descripción general

Descripción del fabricante
PRO-3RW ESPALDA ADHESIVA BLANCA DE 3"X100'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron