Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Talla para hombreUniversal
- Talla para mujerUniversal
Detalles
- AplicaciónInspección
- Material de la espaldaAlgodón y mezcla de algodón
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Estilo de puñoSin cordones - Abierto
- Tipo de manguitoSin cordones
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- SexoHombre
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroAlgodón
- Sin pelusasNo
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipos de productosGuantes de trabajo
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
- TipoGuantes
Descripción general
- Las mezclas de algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría Los puños sin cordones están diseñados con un extremo abierto No tienen costura.